※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NOK
NOKの シール/バネ部品
NOKの オイルシール
オイルシールSC型(ふっ素ゴム)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39237125
品番
SC7510013F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
回転軸動作対応の油用。シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール。
内径d(Φmm)
75
外径D(Φmm)
100
幅b(mm)
13
材質
ふっ素(FKM)
型式
SC
作動方式
(軸)回転
部品番号
AC3618F5
最高圧力(MPa[kgf/cm
2
])
0.03(0.3)
接点部
シングルリップ