三井化学東セロ
三井化学東セロの 表面保護材
表面保護フィルム T505
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39237127
品番
T505-100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
色
透明
テープ幅(mm)
100
テープ長さ(m)
100
テープ厚さ(mm)
0.055
基材
ポリエチレン
粘着剤
アクリルエマルジョン系
トラスコ品番
116-1548
幅(mm)
100
厚さ(mm)
0.055
質量(kg)
0.52
長さ(m)
100
主な用途
保護用