曜日別特売
SBFS2-40 SBFS2型ステンレスボールバルブ レデューストボア オンダ製作所 39237258

SBFS2-40 SBFS2型ステンレスボールバルブ レデューストボア オンダ製作所 39237258
SBFS2-40 SBFS2型ステンレスボールバルブ レデューストボア オンダ製作所 39237258

SBFS2型ステンレスボールバルブ レデューストボア

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び径(B)Rc1 1/2
呼び径(A)40
内容量1個注文コード39237258品番SBFS2-40
参考基準価格(税別)¥11,990販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

材質はオーステナイト系ステンレスですので、優れた耐食性。
住宅、水処理、上下水道、食品をはじめ化学産業機械や公害防止機器、半導体製造設備に至るまで幅広く使用可能。

呼び径(A)40呼び径(B)Rc1 1/2材質(本体)SUS304(SCS13A)使用温度範囲(℃)-20~180寸法H(mm)66寸法L1(mm)83寸法L2(mm)126寸法d(Φmm)24.5最高許容圧力(MPa)4.2(常温の水・油、可燃性・毒性以外のガス)、1.0(飽和蒸気)ボア径スタンダードボアバルブ種類ボールバルブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39237188
2024-04-15
用途: 設備のメンテ

スチームアイロン手前に取付、MonotaROニップルとの接合部から漏れが止まらず、ニップルを交換も効果無い為、別のバルブに交換しました。相性か、取付不手際か????

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする