曜日別特売
SVG2-40 SVG2型 ステンレスゲートバルブ オンダ製作所 39237373

SVG2-40 SVG2型 ステンレスゲートバルブ オンダ製作所 39237373
SVG2-40 SVG2型 ステンレスゲートバルブ オンダ製作所 39237373

SVG2型 ステンレスゲートバルブ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
呼び径(A)40
呼び径(B)Rc1 1/2
内容量1個注文コード39237373品番SVG2-40
参考基準価格(税別)¥28,780販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

テーパめねじ(Rcねじ)。
面間寸法が短く、更に流体抵抗も少ないバルブ。
材質はオーステナイト系ステンレスですので、優れた耐食性。
ロストワックス鋳造品は、安定した品質を供給可能。
住宅、水処理、上下水道、食品をはじめ化学産業機械や公害防止機器、半導体製造設備に至るまで幅広くご使用可能。

呼び径(A)40呼び径(B)Rc1 1/2材質(本体)SUS304(SCS13A)寸法L(mm)78寸法H(mm)130寸法d(Φmm)40最高許容圧力(MPa)1.4(120℃以下の静流水)、1.0(180℃以下の水・油)バルブ種類ゲートバルブ
注意
グランドパッキンは、運搬、保管および使用中に応力緩和により増締めが必要になる場合があります。
使用中にグランドパッキンから漏れ始めた場合は、必ず圧力を抜いたのち、ナットを増締めして下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする