※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TB254511F オイルシールTB型(ふっ素ゴム) NOK 39237423 TB254511F オイルシールTB型(ふっ素ゴム) NOK 39237423

オイルシールTB型(ふっ素ゴム)

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39237423 品番 TB254511F
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

回転軸動作対応の油用。シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシール。

内径d(Φmm)25 外径D(Φmm)45 幅b(mm)11 材質ふっ素(FKM) 型式TB 作動方式(軸)回転 部品番号AD1338A3 最高圧力(MPa[kgf/cm2])0.03(0.3) 接点部ダブルリップ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39237423
2020-02-13
用途:
車のメンテナンス用

商品はすぐに届かなかったのが少し残念ですが 一つ一つ丁寧に梱包されていて満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

密閉装置の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/sealing_device/
1人が参考にしています
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルシールの材質別特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/227/
2022-07-29
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルシールの基礎知識
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oilseal_basic/
2022-07-29

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする