曜日別特売
AE6-13M AE6型 ボールバルブ オンダ製作所 39237513

AE6-13M AE6型 ボールバルブ オンダ製作所 39237513
AE6-13M AE6型 ボールバルブ オンダ製作所 39237513

AE6型 ボールバルブ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個呼び径R1/2×G1/2トラスコ品番116-1802注文コード39237513品番AE6-13M
参考基準価格(税別)¥2,920販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

エコキュートなど給湯器配管にも便利。
ワンタッチ着脱式ハンドル。
AE6-13M-S、AE6-20M-Sは日本水道協会認証登録品。

呼び径R1/2×G1/2寸法L(mm)62寸法H(mm)45材質(本体)黄銅トラスコ品番116-1802使用温度範囲(℃)-15~100使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最小内径(Φmm)10最高許容圧力(MPa)1バルブ種類ボールバルブ
注意
※パッキンは消耗部品です。
※点検、交換が可能な場所に取付けて下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73983876
2024-04-06
用途: 洗車作業時
運輸・通信業

洗車作業等で使用する水道の止水栓バルブ(約50年前のもの)を交換。
サイズがピッタリだったので代用出来ました

対象商品 : 39237529
2019-10-06
用途: 部品交換時
光サービスその他業種

強度も良く、使いやすい商品です。今はこちらの商品を主に使っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする