AE7型 ボールバルブ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39237538 品番AE7-13M
参考基準価格(税別)¥2,070 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

エコキュートなど給湯器配管にも便利。
ワンタッチ着脱式ハンドル。
AE7-13M-Sは日本水道協会認証登録品。

呼び径G1/2 寸法H(mm)45 使用流体冷温水・不凍液・油・エアー 備考メッキ付 トラスコ品番116-1804 材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)-15〜100 寸法L(mm)52 最小内径(Φmm)10 最高許容圧力(MPa)1 バルブ種類ボールバルブ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73983885
2025-05-24
用途:
給水管の増設
その他業種

G1/2というネジ規格は脱着が用意で重宝しています。だんだん値上がりしてきたのが辛いところではありますがセールのときに買ってます。

対象商品:
73983885
2024-07-26
用途:
このタイプが売ってない。
加藤厨房設備 様 (建設業・工事業)

オスどうしのボールバルブで、片側フレキナット対応、もう一方はソケット用テーパネジのタイプの物なら管材屋やホームセンタ―で購入出来ますが、左右両方共フレキナット対応のボールバルブがあることも知りませんでした。やつと欲しかったタイプのボールバルブに巡り合いました。フレキ管とフレキ管に簡単に割り込み、ボールバルブを取り付け出来るので作業効率があがりそうです。

対象商品:
39237538
2022-05-07
用途:
浄水器を設置
卸売・小売業

このバルブはどこ探してもありませんでしたが、ここで見つかり非常に助かりました。水漏れもなくとても安心できるものでした。いろいろな種類を取り扱ってくれてとても助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする