AL1型 ボールバルブ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径G3/4 注文コード39237556 品番AL1-20M
参考基準価格(税別)¥3,530 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品は呼び径など4種類から選べます 他の種類を見る

エコキュートなど給湯器配管にも便利。
ワンタッチ着脱式ハンドル。

呼び径G3/4 寸法L(mm)30.5 備考メッキ付 トラスコ品番116-1810 材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)-15〜100 寸法H(mm)46.5 使用流体冷温水・不凍液・油・エアー 最小内径(Φmm)12 最高許容圧力(MPa)1 バルブ種類ボールバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする