オンダ製作所
オンダ製作所の バルブ
オンダ製作所の ボールバルブ
F型黄銅ボールバルブ スタンダードボア
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39237583
品番
F-80
参考基準価格(税別)
¥67,960
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
スタンダードボア設計の黄銅製ボールバルブ。Rc1/2〜4インチまで豊富なサイズラインナップを取り揃えています。
呼び径(A)
80
呼び径(B)
Rc3
トラスコ品番
116-1736
材質(本体)
黄銅
寸法H(mm)
110
寸法L1(mm)
153
寸法L2(mm)
250
使用流体
冷温水・不凍液・油・エアー・ガス(可燃性・毒性以外)
最小内径(Φmm)
65
許容圧力(MPa)
2.8(-15℃〜100℃)、0.5(〜150℃)
ボア径
スタンダードボア
バルブ種類
ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材