オンダ製作所
オンダ製作所の バルブ
オンダ製作所の ボールバルブ
F型黄銅ボールバルブ スタンダードボア
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39237599
品番
F-100
参考基準価格(税別)
¥93,770
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
スタンダードボア設計の黄銅製ボールバルブ。Rc1/2〜4インチまで豊富なサイズラインナップを取り揃えています。
呼び径(A)
100
呼び径(B)
Rc4
トラスコ品番
116-1737
材質(本体)
黄銅
寸法H(mm)
121
寸法L1(mm)
179
寸法L2(mm)
250
使用流体
冷温水・不凍液・油・エアー・ガス(可燃性・毒性以外)
最小内径(Φmm)
76
許容圧力(MPa)
2.8(-15℃〜100℃)、0.5(〜150℃)
ボア径
スタンダードボア
バルブ種類
ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材