オンダ製作所
FF型黄銅ボールバルブ フルボア グリーンハンドル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
呼び径(B)
Rc3
Rc1/4
Rc3/8
Rc1/2
Rc3/4
Rc1
Rc1 1/4
Rc1 1/2
Rc2
Rc2 1/2
Rc3
呼び径(A)
80
8
10
15
20
25
32
40
50
65
80
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39237678
品番
FF-80
参考基準価格(税別)
¥88,370
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
呼び径と同じフルボア設計のため、大流量配管に最適。
呼び径(A)
80
呼び径(B)
Rc3
トラスコ品番
116-1691
色
グリーン
材質(本体)
黄銅
寸法H(mm)
121
寸法L1(mm)
167
寸法L2(mm)
250
使用流体
冷温水・不凍液・油・エアー・ガス(可燃性・毒性以外)
最小内径(Φmm)
76
許容圧力(MPa)
2.8(-15℃~100℃)、0.5(~150℃)
ボア径
フルボア
バルブ種類
ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材