オンダ製作所
FF型黄銅ボールバルブ フルボア グリーンハンドル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
呼び径(B)
Rc1
Rc1/4
Rc3/8
Rc1/2
Rc3/4
Rc1
Rc1 1/4
Rc1 1/2
Rc2
Rc2 1/2
Rc3
呼び径(A)
25
8
10
15
20
25
32
40
50
65
80
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39237766
品番
FF-25
参考基準価格(税別)
¥5,290
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
呼び径と同じフルボア設計のため、大流量配管に最適。
呼び径(A)
25
呼び径(B)
Rc1
トラスコ品番
116-1686
色
グリーン
材質(本体)
黄銅
寸法H(mm)
61.5
寸法L1(mm)
79
寸法L2(mm)
116
使用流体
冷温水・不凍液・油・エアー・ガス(可燃性・毒性以外)
最小内径(Φmm)
25
許容圧力(MPa)
2.8(-15℃~100℃)、0.5(~150℃)
ボア径
フルボア
バルブ種類
ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材