FF2型黄銅ボールバルブ フルボアコンパクト

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39237915 品番 FF2-40
参考基準価格(税別)¥9,920 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

面間寸法が短くコンパクト設計のため、省スペースの配管が可能。
肉厚設計で耐圧性能UP、フルボアで大流量配管に最適です。
Rc1/4〜2インチまでサイズラインナップを取り揃えています。

呼び径(A)40 呼び径(B)Rc1 1/2 トラスコ品番116-1657 材質(本体)黄銅 寸法H(mm)69.5 寸法L1(mm)85.5 寸法L2(mm)151 使用流体冷温水・不凍液・油・エアー・ガス(可燃性・毒性以外) 最小内径(Φmm)38 許容圧力(MPa)4.2(-15℃〜70℃)、0.5(〜150℃) ボア径フルボア バルブ種類ボールバルブ
注意
Rcねじはオンダ製作所規定寸法であり基準径位置が浅めでねじ長さが短い設計になっています。※Rねじに接続可能です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39237879
2020-07-15
用途:
水道管の分岐延長の為
卸売・小売業

価格が安く使い勝手がよく、また機械があれば
購入したい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする