※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NOK
NOKの シール/バネ部品
NOKの オイルシール
オイルシールTC型(ふっ素ゴム)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39238157
品番
TC708812F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
回転軸動作対応の油用。シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシール。
内径d(Φmm)
70
外径D(Φmm)
88
幅b(mm)
12
材質
ふっ素(FKM)
型式
TC
作動方式
(軸)回転
部品番号
AE3505G3
最高圧力(MPa[kgf/cm
2
])
0.03(0.3)
接点部
ダブルリップ