※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VR6A オイルシールVR型(ニトリルゴム) NOK 39238245 VR6A オイルシールVR型(ニトリルゴム) NOK 39238245

オイルシールVR型(ニトリルゴム)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39238245 品番 VR6A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥296
販売価格(税別)
269

ゴム単体シールで内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。

材質ニトリルゴム(NBR) 型式VR 幅B(mm)3±0.4 厚さt(mm)2 用途各種機械のグリース、又はダストのシール 形状VR型端面シール 部品番号BM1204A0 寸法d2(Φmm)7 寸法d3(Φmm)12 適合軸径d1(Φmm)6 使用可能軸径(mm)5.5〜6.5
注意
※使用可能軸径範囲までご使用になれますが、推奨軸径でご使用になることをお奨めします。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39238333
2023-06-02
用途:
バイクのシフトシャフトオイルシールの保護
教育・研究機関

純正にはないパーツですが、モノタロウさんで内径の合うものを購入して、オイルシールの保護に使っています。低価格で必要数のみの購入ができますので、ありがたいです。

対象商品:
39238227
2018-09-27
用途:
4mmシャフトのオイルシール用。
その他業種

4mmシャフト用のオイルシールを探していて本商品にたどり着きました。モーターのトルクの関係もありますが、シール部を押し付けすぎるとモーターの回転数が下がる、モーター電流が増えるなどの影響が出ます。

対象商品:
39238315
2016-11-20
用途:
機械のメンテナンス
製造業

シャフトのオイル漏れ防止に使用。安価で品物にも満足です。

対象商品:
39238403
2014-07-11
用途:
ハブグリスシール
自動車・二輪車・自転車関連業

外車のアクスルハブB/Gハブグリスシールとして使用しました。ゴム質とリップ部の弾力も良好で良い商品がお値打ちだと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

密閉装置の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/sealing_device/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルシールの材質別特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/227/
2022-07-29
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルシールの基礎知識
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oilseal_basic/
2022-07-29

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする