VR10A オイルシールVR型(ニトリルゴム) NOK 39238272

 

VR10A オイルシールVR型(ニトリルゴム) NOK 39238272
VR10A オイルシールVR型(ニトリルゴム) NOK 39238272

オイルシールVR型(ニトリルゴム)

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
厚さt(mm)3
幅B(mm)4.5
部品番号BM1207A0
内容量1個注文コード39238272品番VR10A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥318
販売価格(税別)
289

ゴム単体シールで内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。

用途
各種機械のグリース、又はダストのシール
材質ニトリル(NBR)型式VR接点部シングルリップ幅B(mm)4.5厚さt(mm)3形状V型端面シール作動方式(軸)回転適合軸径(Φmm)(推奨)10部品番号BM1207A0寸法d2(Φmm)(最大)12寸法d3(Φmm)(必要最小しゅう動面)19RoHS指令(10物質対応)対応使用可能軸径(mm)9.5~11.5
注意
※使用可能軸径範囲までご使用になれますが、推奨軸径でご使用になることをお奨めします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39238333
2023-06-02
用途: バイクのシフトシャフトオイルシールの保護
教育・研究機関

純正にはないパーツですが、モノタロウさんで内径の合うものを購入して、オイルシールの保護に使っています。低価格で必要数のみの購入ができますので、ありがたいです。

対象商品 : 39238227
2018-09-27
用途: 4mmシャフトのオイルシール用。
その他業種

4mmシャフト用のオイルシールを探していて本商品にたどり着きました。モーターのトルクの関係もありますが、シール部を押し付けすぎるとモーターの回転数が下がる、モーター電流が増えるなどの影響が出ます。

対象商品 : 39238315
2016-11-20
用途: 機械のメンテナンス
製造業

シャフトのオイル漏れ防止に使用。安価で品物にも満足です。

対象商品 : 39238403
2014-07-11
用途: ハブグリスシール
自動車・二輪車・自転車関連業

外車のアクスルハブB/Gハブグリスシールとして使用しました。ゴム質とリップ部の弾力も良好で良い商品がお値打ちだと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

密閉装置の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/sealing_device/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルシールの材質別特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/227/
2022-07-29
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルシールの基礎知識
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oilseal_basic/
2022-07-29

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする