M3型 フリーボール

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39238274 品番 M3-06
参考基準価格(税別)¥1,660 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

小型ボールバルブのため省スペースの配管可能で、機器への取付けに便利。配管都合によりハンドルの位置、開閉方向を自由に変更可能。

呼び径R1/8 トラスコ品番116-1862 材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)-20〜80 寸法L(mm)49 寸法H(mm)29 使用流体冷温水・油・エアー 最小内径(Φmm)6 最高許容圧力(MPa)1 バルブ種類ボールバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする