曜日別特売
ME2-08M ME2型ボールバルブ(黄銅) イーボール オンダ製作所 39238396

ME2-08M ME2型ボールバルブ(黄銅) イーボール オンダ製作所 39238396
ME2-08M ME2型ボールバルブ(黄銅) イーボール オンダ製作所 39238396

ME2型ボールバルブ(黄銅) イーボール

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個呼び径Rc1/4×R1/4注文コード39238396品番ME2-08M
参考基準価格(税別)¥1,340販売価格(税込)¥967
販売価格(税別)
879

・フリーボール、ミニチュアボールバルブに比べて面間寸法が短く、部品点数が少ないためお値打ちです。
・ハンドルはワンタッチ着脱式なので施工の邪魔になりません。

呼び径Rc1/4×R1/4トラスコ品番116-2036材質(本体)黄銅備考メッキ付使用温度範囲(℃)-20~80寸法L(mm)42寸法H(mm)26使用流体冷温水・油・エアー最小内径(Φmm)5.5最高許容圧力(MPa)1バルブ種類ボールバルブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする