NOK
NOKの シール/バネ部品
NOKの オイルシール
オイルシールVR型(ニトリルゴム)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39238437
品番
VR50A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
ゴム単体シールで内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
内径d1(Φmm)
(推奨)50
材質
ニトリル(NBR)
型式
VR
接点部
シングルリップ
幅B(mm)
7
厚さt(mm)
5
用途
各種機械のグリース、又はダストのシール
形状
V型端面シール
作動方式
(軸)回転
部品番号
BM1223A0
寸法d2(Φmm)
(最大)53
寸法d3(Φmm)
(必要最小しゅう動面)65
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用可能軸径(mm)
48〜53
注意
※使用可能軸径範囲までご使用になれますが、推奨軸径でご使用になることをお奨めします。