オンダ製作所
オンダ製作所の バルブ
オンダ製作所の ボールバルブ
FS型黄銅ボールバルブ レデューストボア
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39238475
品番
FS-20
参考基準価格(税別)
¥3,990
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
レデューストボア設計で、本体はワンピース構造。
呼び径(A)
20
呼び径(B)
Rc3/4
トラスコ品番
116-1774
材質(本体)
黄銅
寸法H(mm)
45.5
寸法L1(mm)
59
寸法L2(mm)
86
使用流体
冷温水・不凍液・油・エアー・ガス(可燃性・毒性以外)
最小内径(Φmm)
12.5
許容圧力(MPa)
4.2(-15℃〜70℃)、0.5(〜150℃)
ボア径
レデューストボア
バルブ種類
ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材