NOK
NOKの シール/バネ部品
NOKの オイルシール
オイルシールVR型(ニトリルゴム)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39238507
品番
VR85A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
ゴム単体シールで内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質
ニトリルゴム(NBR)
型式
VR
幅B(mm)
9±1.2
厚さt(mm)
6
用途
各種機械のグリース、又はダストのシール
形状
VR型端面シール
部品番号
BM1230A0
寸法d2(Φmm)
89
寸法d3(Φmm)
103
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合軸径d1(Φmm)
85
使用可能軸径(mm)
83〜88
注意
※使用可能軸径範囲までご使用になれますが、推奨軸径でご使用になることをお奨めします。