※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VR95A オイルシールVR型(ニトリルゴム) NOK 39238525 VR95A オイルシールVR型(ニトリルゴム) NOK 39238525

オイルシールVR型(ニトリルゴム)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39238525 品番 VR95A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

ゴム単体シールで内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。

材質ニトリルゴム(NBR) 型式VR 幅B(mm)9±1.2 厚さt(mm)6 用途各種機械のグリース、又はダストのシール 形状VR型端面シール 部品番号BM1232A0 寸法d2(Φmm)99 寸法d3(Φmm)113 適合軸径d1(Φmm)95 使用可能軸径(mm)93〜98
注意
※使用可能軸径範囲までご使用になれますが、推奨軸径でご使用になることをお奨めします。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39238446
2023-10-24
用途:
補修部品
卸売・小売業

既存破損品のリプレイスです。
梱包も最小限で問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

密閉装置の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/sealing_device/
1人が参考にしています
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルシールの材質別特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/227/
2022-07-29
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルシールの基礎知識
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oilseal_basic/
2022-07-29

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする