曜日別特売
T-08 T型 ボールバルブ(黄銅) オンダ製作所 39238527

T-08 T型 ボールバルブ(黄銅) オンダ製作所 39238527
T-08 T型 ボールバルブ(黄銅) オンダ製作所 39238527
T-08 T型 ボールバルブ(黄銅) オンダ製作所 39238527

T型 ボールバルブ(黄銅)

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び径(B)Rc1/4
呼び径(A)8
内容量1個注文コード39238527品番T-08
参考基準価格(税別)¥4,910販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

三方ボールバルブで流水方向の切替可能。

呼び径(A)8呼び径(B)Rc1/4トラスコ品番116-1780材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-15~120寸法H(mm)29.5寸法L1(mm)39高さH(mm)29.5寸法L2(mm)20寸法L3(mm)56使用流体冷温水・不凍液・油・エアー・ガス(可燃性・毒性以外)最小内径(Φmm)4.5全長L1(mm)39最高許容圧力(MPa)1バルブ種類ボールバルブ
注意
※閉止しているポートの圧力がボールの流路の圧力より高い場合、流路側へ多少漏れが生じます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-17
用途: ガスの残圧抜きに

商品自体は全く問題なし。
オンダ製作所さんのメーカー品ですので勿論ですが...

対象商品 : 39238527
2023-11-22
用途: スポット機 切替えバルブ

買った物の口径が少し小さかったので圧の抜けが遅いですが、動作は間違いありません。良い物です。

対象商品 : 76678054
2022-11-18
用途: 融雪の分岐
卸売・小売業

融雪管の分岐に使用しました。
お湯の漏れもなくしっかりとした作りです。

対象商品 : 39238536
2022-08-10
用途: 水道水の分岐と切り替えに使用
葛城エンジニアリングサービス業

バルブ内の水が通るところの内径が配管径に比べて小さい。
流量を気にするところに使うときは湯注意かと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする