T型 ボールバルブ(黄銅)

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)13 呼び径(B)1/2 トラスコ品番116-1782 注文コード39238545 品番T-13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,960
この商品は呼び径・トラスコ品番など6種類から選べます 他の種類を見る

三方ボールバルブで流水方向の切替可能。

呼び径(A)13 呼び径(B)1/2 トラスコ品番116-1782 材質(本体)黄銅 質量(g)336 使用温度範囲(℃)-15〜120 高さH(mm)48.5 寸法L3(mm)101 使用流体冷温水・不凍液・油・エアー・ガス(可燃性・毒性以外) 全長L1(mm)65 最高許容圧力(MPa)1 ねじの呼びRc1/2 内径(mm)12 バルブ種類ボールバルブ
注意
※閉止しているポートの圧力がボールの流路の圧力より高い場合、流路側へ多少漏れが生じます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39238545 T-13 76678054 T-15 T型 ボールバルブ(黄銅) オンダ製作所 T型 ボールバルブ(黄銅) オンダ製作所 1個 3,998 税込4,398 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-17
用途:
ガスの残圧抜きに

商品自体は全く問題なし。
オンダ製作所さんのメーカー品ですので勿論ですが...

対象商品:
39238527
2023-11-22
用途:
スポット機 切替えバルブ

買った物の口径が少し小さかったので圧の抜けが遅いですが、動作は間違いありません。良い物です。

対象商品:
76678054
2022-11-18
用途:
融雪の分岐
卸売・小売業

融雪管の分岐に使用しました。
お湯の漏れもなくしっかりとした作りです。

対象商品:
39238536
2022-08-10
用途:
水道水の分岐と切り替えに使用
葛城エンジニアリング 様 (サービス業)

バルブ内の水が通るところの内径が配管径に比べて小さい。
流量を気にするところに使うときは湯注意かと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする