※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NOK
NOKの シール/バネ部品
NOKの オイルシール
オイルシールVR型(ニトリルゴム)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39238647
品番
VR200A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
ゴム単体シールで内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
内径d1(Φmm)
(推奨)200
材質
ニトリル(NBR)
型式
VR
接点部
シングルリップ
厚さt(mm)
15
幅B(mm)
20
用途
各種機械のグリース、又はダストのシール
形状
V型端面シール
作動方式
(軸)回転
部品番号
BM1244A0
寸法d2(Φmm)
(最大)210
寸法d3(Φmm)
(必要最小しゅう動面)245
使用可能軸径(mm)
190〜210
注意
※使用可能軸径範囲までご使用になれますが、推奨軸径でご使用になることをお奨めします。