※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NOK
NOKの シール/バネ部品
NOKの オイルシール
オイルシールVR型(ニトリルゴム)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39238665
品番
VR250A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
ゴム単体シールで内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
内径d1(Φmm)
(推奨)250
材質
ニトリル(NBR)
型式
VR
接点部
シングルリップ
厚さt(mm)
15
幅B(mm)
20
用途
各種機械のグリース、又はダストのシール
形状
V型端面シール
作動方式
(軸)回転
部品番号
BM1246A0
寸法d2(Φmm)
(最大)260
寸法d3(Φmm)
(必要最小しゅう動面)295
使用可能軸径(mm)
235〜265
注意
※使用可能軸径範囲までご使用になれますが、推奨軸径でご使用になることをお奨めします。