20-101305 テープシール (JIS規格品) 日本バルカー 39238886 20-101305 テープシール (JIS規格品) 日本バルカー 39238886 20-101305 テープシール (JIS規格品) 日本バルカー 39238886 20-101305 テープシール (JIS規格品) 日本バルカー 39238886

テープシール (JIS規格品)

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10巻) 注文コード39238886 品番20-101305
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
テープ幅(mm)13 テープ長さ(m)5 テープ厚さ(mm)0.1 基材フッ素樹脂(PTFE) トラスコ品番783-8344 材質フッ素樹脂(PTFE) 幅(mm)13 厚さ(mm)0.1 質量(g)125 長さ(m)5

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39238886 20-101305 17509838 20-101305 テープシール (JIS規格品) 日本バルカー テープシール (JIS規格品) 日本バルカー 1箱(10巻) 2,298 税込2,528 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-17
用途:
ガス試料採取の際にシリコンチューブ等に巻いて使用
株式会社建設環境研究所 様 (建設業・工事業)

日本バルカー製のものは厚みがある程度あり、延伸性に富んでいるので使いやすい。9oを購入したが13oの様が用途にあっているようだ。

2025-02-07
用途:
装置組立
Victory Advancel株式会社 様 (製造業)

コスパが優れて、大量に使用しているので、助かりました。

対象商品:
39238877
2024-08-31
用途:
機械のメンテナンスなど

小さいネジには8mmタイプが丁度いいです。
愛用しています。
注文後、すぐに届き非常に助かります。

対象商品:
39238877
2021-04-24
用途:
エアー配管時

サイズ1/4のホースニップルには、この8mm幅のテープが丁度いい。フッ素樹脂なので、強度もあり、巻いた時も真っ白できれい。

1人が参考にしています
対象商品:
39238877
2019-08-20
用途:
冷却水配管の施工

値段も安く、メーカー品なので安心して使用できました。8mm幅が有り、ねじサイズの小さな品の施工がしやすく、助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シールテープの役割と巻き方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/screw_seal/
2022-09-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「補修・シーリングテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする