コードシール ソフト(断面丸形)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39239069 品番 7GS64N-060010
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
材質フッ素樹脂(PTFE) 特性耐薬品性、耐熱性 トラスコ品番114-4608 質量(g)373 長さ(m)10 外径(mm)Φ6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする