日本バルカー
日本バルカーの パッキン類
日本バルカーの シール補助材料
コードシール ソフト(断面丸形)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39239087
品番
7GS64N-100005
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
材質
フッ素樹脂(PTFE)
特性
耐薬品性、耐熱性
トラスコ品番
114-4610
質量(g)
526
長さ(m)
5
外径(mm)
Φ10