フェルトバフ軸径2.34mm

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10本) 注文コード 39239559 品番 GA1011
参考基準価格(税別)¥4,680 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598
外径(mm)4 軸径(Φmm)2.34 トラスコ品番499-4272 幅(mm)11 全長(mm)46 質量(g)16 タイプ平型・ハード 最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000 軸長(mm)35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする