ミニター
ミニターの ディスク研磨材
ミニターの バフ
ミニターの 布バフ
フェルトバフ軸径2.34mm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1セット(10本)
注文コード
39239674
品番
GA1043
参考基準価格(税別)
¥4,840
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
外径(mm)
9
軸径(Φmm)
2.34
トラスコ品番
499-4396
幅(mm)
20
全長(mm)
58
質量(g)
25
タイプ
砲弾型・ハード
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
30000
軸長(mm)
38