ミニター
ミニターの ディスク研磨材
ミニターの バフ
ミニターの 布バフ
フェルトバフ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10本)
外径(mm)
13
注文コード
39240094
品番
GA2184
参考基準価格(税別)
¥6,250
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
外径・内容量
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
外径(mm)
13
軸径(Φmm)
3
トラスコ品番
499-4825
幅(mm)
20
全長(mm)
58
質量(g)
43
タイプ
砲弾型・ハード
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
30000
軸長(mm)
55