※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミニター
ミニターの ディスク研磨材
ミニターの バフ
ミニターの 布バフ
フェルトバフ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10本)
外径(mm)
10
注文コード
39240137
品番
GA2211
参考基準価格(税別)
¥5,620
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
この商品は
外径・内容量
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
外径(mm)
10
軸径(Φmm)
3
トラスコ品番
499-4868
幅(mm)
10
全長(mm)
46
質量(g)
32
タイプ
球型・ハード
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
30000
軸長(mm)
36