フェルトバフ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10本) 外径(mm)15 注文コード39240146 品番GA2212
参考基準価格(税別)¥6,710 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698
この商品は外径・内容量など33種類から選べます 他の種類を見る
外径(mm)15 軸径(Φmm)3 トラスコ品番499-4876 幅(mm)15 全長(mm)50 質量(g)41 タイプ球型・ハード 最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000 軸長(mm)35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする