ミニター
ミニターの ディスク研磨材
ミニターの バフ
ミニターの 布バフ
フェルトバフ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10本)
外径(mm)
20
注文コード
39240225
品番
GA2264
参考基準価格(税別)
¥11,090
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
外径・内容量
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
外径(mm)
20
軸径(Φmm)
3
トラスコ品番
499-4957
幅(mm)
32
全長(mm)
61
質量(g)
70
タイプ
砲弾型・ハード
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
10000
軸長(mm)
29