ミニター
ミニターの ディスク研磨材
ミニターの バフ
ミニターの 布バフ
フェルトバフ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(5本)
外径(mm)
8
注文コード
39240234
品番
GA3001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,140
この商品は
外径・内容量
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
外径(mm)
8
軸径(Φmm)
6
トラスコ品番
499-4965
幅(mm)
15
全長(mm)
50
質量(g)
43
タイプ
平型・ソフト
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
15000
軸長(mm)
35