ミニター
ミニターの ディスク研磨材
ミニターの バフ
ミニターの 布バフ
積層バフ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1セット(10本)
注文コード
39240453
品番
GA4301
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
外径(mm)
14
軸径(Φmm)
2.34
トラスコ品番
499-5554
幅(mm)
3.5
全長(mm)
37
質量(g)
22
タイプ
コットン
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
5000