ミニター
ミニターの ディスク研磨材
ミニターの バフ
ミニターの 布バフ
積層バフ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1セット(10本)
注文コード
39240523
品番
GA4371
参考基準価格(税別)
¥5,620
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
外径(mm)
22
軸径(Φmm)
3
トラスコ品番
499-5627
幅(mm)
7
全長(mm)
49
質量(g)
41
タイプ
フェルト
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
5000