R410Aフルオロカーボンガス

(112件のレビュー)
取扱い終了 代引不可1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1本(10kg) 注文コード39240801 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

サイフォン管付きですので逆さにせず、そのままでご使用できます。
箱から出さずにそのまま使用できます。
軽量で作業が容易。
HFC-32、125の2種混合冷媒。対HCFC-22比理論値COP=89%。圧力がHCFC-22の約1.6倍と高い擬似共沸ではあるが、液充填が必要です。
塩素を含まず、水素を含んでおり、オゾン層破壊がない新代替物質。

用途ルームエアコン、パッケージエアコンの冷媒 成分HFC-32/125 タイプサイフォン管付 規格DOT-39 NRC400/500 M0605 ねじ径5/16フレアー 概略質量(kg)約14.34±0.05 沸点(℃)-52.8 混合比50/50
化学物質安全性参考資料:
注意
※本容器は法律で再充填は禁止されています。
※転落・転倒等の粗暴な取り扱いをしないこと。
※容器の温度を40℃以上にしないこと。
※火の中に入れないこと。
※ご使用済みの容器はフロン回収専門業者に依頼し処理してください。または当社物流センターまでお手数ですが【元払い】にて返送ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 112
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39240801
2018-09-13
用途:
エアコンガス入替作業に使用する
大槻電化センター 様 (サービス業)

エアコンガス入替の時、いつもと同じく、安全に使用できました。

1人が参考にしています
対象商品:
39240801
2016-08-14
用途:
エアコンの修理用

あっという間にR32に替わってしまいましたg、購入したときはとてもリーズナブルでちゃんと仕事してくれました。また故障したときのために取っておきます。

対象商品:
39240801
2015-11-04
用途:
エアコンガス補充

問題なく使えました。まだ一杯余っています。最近少量缶がでていますが、こちらの方が取り扱いには便利なような気がします。

2人が参考にしています
対象商品:
39240801
2015-10-15
用途:
エアコンガス補充

問題なく安く買え満足しています。

対象商品:
39240801
2015-09-07
用途:
エアコンのガス充填に

エアコンのガス充填に使用。全く問題なく使えてます。

対象商品:
39240801
2015-09-09
用途:
ガス充填

問題なし

対象商品:
39240801
2015-04-16
用途:
エアコン修理
かわしん電器 様

使用済ボンベは無料引取りにしてほしい。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、誠にありがとうございます。

対象商品:
39240801
2014-08-25
用途:
エアコンのガス充填
アリスプランニング 様 (建設業・工事業)

今回、特別価格なので助かりました。
7月からエアコンのガス充填の依頼が増えて、コスト的に既存の取引先より5,000円安く購入できました。キャンペーン価格の時に購入したいと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

冷媒ガスの種類と用途別代替冷媒一覧
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/reibai_gas/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

冷媒充填の方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/refrigerant_charge/
2023-02-03
質問:
液充填とはどういう意味ですか?
何が必要になりますか?
回答:
R410Aは混合ガスなので液体で充填する必要があります。
これはどのメーカーのR410Aでも同じ必要性があるので、
何かMonotaROブランドのものが特別といった訳ではございません。

何故、液体で充填する必要があるかと言いますと、
気体の混合比が50/50なのがR410Aなので、
気体のままで充填するとその比率が崩れてしまう可能性があるためです。

何が必要になるかにつきましては、特別な工具がMonotaROブランドの
ガスで必要になるわけではないので、充填先のエアコンなどのマニュアルを見て頂きますようお願い致します。
1人が参考にしています
2014-07-30
質問:
R410Aフルオロカーボンガスの補充作業に必要なものとして、どのようなものがありますか。
回答:
@正確な電子はかり(エレクトロニックチャージャー)
http://www.monotaro.com/s/c-71537/

Aマニホールドゲージ(ゲージキット+チャージングホース)
http://www.monotaro.com/s/c-86970/

Bチャージングバルブ
http://www.monotaro.com/s/c-86975/

C古いガスを抜くためのガス回収機
http://www.monotaro.com/s/c-86957/
 (※R410Aは交換の際、古いガスを抜く必要があります)

D回収したガスを入れるボンベ
http://www.monotaro.com/s/c-86958/

E真空ポンプ
http://www.monotaro.com/s/c-85522/

F真空ゲージ
http://www.monotaro.com/s/c-86994/


等が必要になります。
4人が参考にしています
2013-08-16
質問:
現在使っている冷媒がR22なのですが、R410Aとの間に互換性はありますか。
回答:
R410Aガスとは成分が全く異なりますので、代替品としてご利用いただくことはできません。

このような冷媒ガスにつきましては、品番が異なると成分も異なるため、原則的に互換性はございません。
3人が参考にしています
2013-08-14
すべてのFAQを表示する

「エアコン部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする