ミニター
ミニターの マジックディスク・サンディングペーパー
ミニターの ディスクパッド
ソフトゴムパッド(アングロン用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(5個)
注文コード
39241537
品番
SA2002
参考基準価格(税別)
¥2,690
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
外径(mm)
20
トラスコ品番
751-0471
軸径(Φmm)
3
幅(mm)
17
全長(mm)
34
質量(g)
23
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
15000