WTB
WTBの エアーガン・スプレーノズル
WTBの 引き金式エアーダスターガン
コイルエアダスターガンセット配管取り出し下向タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39241914
品番
E80-05SP
参考基準価格(税別)
¥9,060
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
ホース取付口
G1/4
ノズル長(mm)
21
ノズル取付口
G1/8
ノズル口径(Φmm)
3
トラスコ品番
114-8387
材質
ポリウレタン、アルミダイカスト
質量(g)
540
最大使用寸法(m)
5