※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KANON(中村製作所)
KANON(中村製作所)の トルクレンチ/トルクドライバー
KANON(中村製作所)の トルクレンチ
KANON(中村製作所)の デジタルトルクレンチ
デジタルトルクレンチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39242429
品番
DTC-N500REV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥200,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
114-4983
セット内容
リチウムイオン電池 18650 (2600mAh 3.7V 9.62Wh) 充電器、充電アダプタ
全長(mm)
1045
差込角(mm)
19
電源
リチウムイオン電池 18650 (2600mAh 3.7V 9.62Wh) 充電器、充電アダプタ(付属)
精度
±1%+1 digit
頭部幅(mm)
68
最小目盛(N・m)
0.1
トルク範囲(N・m[kgf・m])
精度保証:50〜500
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
39242429
DTC-N500REV
73553226
DTC-N500REV
デジタルトルクレンチ
KANON(中村製作所)
1台
¥
179,800
税込
¥
197,780
注文コードが変更になりました。