NUM150S モーターフィルター(粘着タイプ)厚さ2mm(薄手)タイプ 10枚入 橋本クロス 39242989 NUM150S モーターフィルター(粘着タイプ)厚さ2mm(薄手)タイプ 10枚入 橋本クロス 39242989

モーターフィルター(粘着タイプ)厚さ2mm(薄手)タイプ 10枚入

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10枚) 注文コード 39242989 品番 NUM150S
参考基準価格(税別)¥2,110 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
トラスコ品番116-0462 材質ポリエステル 厚さ(mm)2 質量(g)13 寸法(Φmm)150 耐熱温度(℃)95 捕集効率(%)27.6 初期圧力損失(Pa)9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする