中興化成工業
中興化成工業の フッ素樹脂テープ
フッ素樹脂粘着テープ(高離型タイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39243786
品番
AGF103T-13X25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
色
ベージュ
テープ幅(mm)
25
テープ長さ(m)
10
テープ厚さ(mm)
0.13
基材
ガラスクロス+フッ素樹脂
粘着剤
シリコーン系
粘着力
3.6N/10mm
使用温度範囲(℃)
-60〜250
トラスコ品番
114-5412
幅(mm)
25
厚さ(mm)
0.13
質量(g)
66
長さ(m)
10
粘着力(N/10mm)
3.6
引張強度(N/10mm)
172