中興化成工業
中興化成工業の フッ素樹脂テープ
フッ素樹脂粘着テープ(高離型タイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39243804
品番
AGF103T-18X25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
色
ベージュ
テープ幅(mm)
25
テープ長さ(m)
10
テープ厚さ(mm)
0.18
基材
ガラスクロス+フッ素樹脂
粘着剤
シリコーン系
粘着力
4.4N/10mm
使用温度範囲(℃)
-60〜250
トラスコ品番
114-5414
幅(mm)
25
厚さ(mm)
0.18
質量(g)
90
長さ(m)
10
粘着力(N/10mm)
4.4
引張強度(N/10mm)
328