フッ素樹脂粘着テープ(高離型タイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39243813 品番 AGF103T-18X50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
ベージュ テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)10 テープ厚さ(mm)0.18 基材ガラスクロス+フッ素樹脂 粘着剤シリコーン系 粘着力4.4N/10mm 使用温度範囲(℃)-60〜250 トラスコ品番114-5415 幅(mm)50 厚さ(mm)0.18 質量(g)181 長さ(m)10 粘着力(N/10mm)4.4 引張強度(N/10mm)328

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする