※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TKF-100-20 フッ素樹脂熱収縮チューブ 中興化成工業 39243996 TKF-100-20 フッ素樹脂熱収縮チューブ 中興化成工業 39243996 TKF-100-20 フッ素樹脂熱収縮チューブ 中興化成工業 39243996

フッ素樹脂熱収縮チューブ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39243996 品番 TKF-100-20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598
白色半透明 材質フッ素樹脂(PTFE) 長さ(m)1 トラスコ品番114-5443 質量(g)56 使用温度範囲(℃)-40〜260 収縮前内径(Φmm)20 収縮温度330℃以上 収縮率(%)約40 収縮後内径(Φmm)10.3 収縮後肉厚(mm)0.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39243917
2020-07-26
用途:
コードの保護

恐縮するほどしっかりした梱包で届きました。
シュリンク用のヒートガンでは収縮しなかったのでライターで炙りました。
仕上がりは硬いですね。もうすこし薄手のものが欲しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

熱収縮チューブの特長と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/heatshrinktube_feature/
2023-03-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする