サンゴバン
サンゴバンの マジックディスク・サンディングペーパー
サンゴバンの ディスクペーパー・サンダー用ペーパー
H875Pマジックディスクペーパー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(50枚)
注文コード
39244486
品番
2DP125H875PG060 60
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
自社製ジルコニアアルミナ砥粒「ノルゾン」でアグレッシブな切れ味と高い耐摩耗性を発揮します。破れにくく分厚い基材により、タフな作業条件下でも、すぐれた性能をもたらします。
粒度
60
用途
木工、家具、塗装前の下地研磨、錆取り、バリ取り、船舶、自動車補修などのパテ研ぎ。
トラスコ品番
116-1745
材質
ジルコニアアルミナ砥粒
厚さ(mm)
穴なし
色
ブラック
質量(g)
13
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
12000
外径(mm)
127
注意
※回転工具を使用するときは周りに注意して使用してください。※商品に異常があったときは直ちに使用を中止してください