日本アキュライド
日本アキュライドの スライドレール・ガイドレール
日本アキュライドの スライドレール
2ウェイトラベルスライドレール(中荷重用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39244504
品番
C301-10TW
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,698円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
レール長さ(mm)
254
トラスコ品番
114-3792
種別
中荷重用
ストローク(mm)
268
幅(mm)
20.7
質量(kg)
0.657
高さ(mm)
35.3
種類
スライド形
段数
3
定格荷重(N)
735(ペア)
材質(レール)
SPCC
表面処理(レール)
電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)