2ウェイトラベルスライドレール(中荷重用)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 39244513 品番 C301-12TW
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,898円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
レール長さ(mm)304.8 トラスコ品番114-3793 種別中荷重用 ストローク(mm)319 幅(mm)20.7 質量(kg)0.79 高さ(mm)35.3 種類スライド形 段数3 定格荷重(N)785(ペア) 材質(レール)SPCC 表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする